• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant, Zoll-Ausführung glanzvernickelt 2,4 mm x 3/32″ x 176 mm

Artikel-Nr.: 02802
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
Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 02802
EAN / GTIN 4010995028022
Herstellernummer 02802
L-Nummer L60070 89
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.
  • Griff: Wiha Quergriff Classic.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (mm): 2.38 mm
  • Innensechskant (Zoll): 3/32″
  • Griffdurchmesser (mm): 26 mm
  • Gesamtlänge (mm): 176 mm
  • Breite Griff (Quergriff) (mm): 80 mm
  • Länge Quergriffklinge (mm): 150 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein