• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Clé mâle avec manche en T Six pans, pouces, nickelée brillante 2.4 mm x 3/32″ x 176 mm

Réf.: 02802
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
Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 02802
EAN / GTIN 4010995028022
Réf. fabricant 02802
Article hors catalogue L60070 89
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour une bonne transmission des couples élevés avec peu d'effort.
  • Manche: Manche en T Wiha Classic.
  • Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, nickelé brillante.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans femelle (mm): 2.38 mm
  • Six pans femelle (Pouce): 3/32″
  • Diamètre du manche (mm): 26 mm
  • Longueur totale (mm): 176 mm
  • Largeur manche (Manche en T) (mm): 80 mm
  • Longueur Lame à poignée en T (mm): 150 mm
  • avec pile / accumulateur: Non