3/8″ Chiave ad anello SW 13/16″ L.42,9mm

Codice art.: 02490042
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
Typ Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Bussola
Uscita Per viti a poligono esterno
Materiale Acciaio al cromo
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva L 42,9 mm
Dimensioni del motore, Quadro interno 3/8 pollice
Particolarità, Per viti a poligono esterno Con funzione di bloccaggio della vite
Trasmissione Quadro interno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 02490042
EAN / GTIN 4018754004577
Codice del produttore 02490042
Numero-L L60010 157
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Esagono doppio con profilo AS-Drive
  • Acciaio legato al cromo, cromato
  • 3/8″ per motore aeronautico Volvo, tipo ″JAS

Proprietà:

  • a: 18,5 mm
  • Lunghezza mm (L): 42,9 mm
  • S: 22,5 mm
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 3/8 pollici
  • W: 15,8 mm
  • Peso: 51 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 13/16 ″
  • Larghezza mm (b): 31,3 mm