3/8″ KROG-RING-nøgle SW 13/16″ L.42,9mm

Art.-nr.: 02490042
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype topnøgleindsats
Udgang til udvendige tolvkantsskruer
Materiale chrom-Alloy-Steel
Overflade forkromet
Samlet længde L 42,9 mm
Drevstørrelse, indvendig firkant 3/8 tomme
Bemærk, til udvendige tolvkantsskruer med skrueholderfunktion
Drev indvendig firkant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 02490042
EAN/GTIN 4018754004577
Producentnummer 02490042
L-nummer L60010 157
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
  • Chrome Alloy Steel, verchromt
  • 3/8″ für Volvo Flugmotor, Typ „JAS“

Merkmal:

  • a: 18,5 mm
  • Länge mm (L): 42,9 mm
  • S: 22,5 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • W: 15,8 mm
  • Gewicht: 51 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 13/16 ″
  • Breite mm (b): 31,3 mm

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven