KRAAI-RING-sleutel SW.13 / 16 ″ binnenvierkant 3/8 ″ L.42,9 mm

Artikelnummer: 02490042
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02490042
EAN/GTIN 4018754004577
Nummer fabrikant 02490042
L-nummer L60010 157

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 18,5 mm
  • Lengte [mm): 42,9 mm
  • S: 22,5 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • W: 15,8 mm
  • Gewicht: 51 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 13/16 ″
  • Breedte mm (b): 31,3 mm