Cheie 3/8″ CROW-RING SW 13/16″ L.42,9mm

Cod articol.: 02490042
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 42,9 mm
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Particularitate, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe Cu funcție de fixare a șurubului
Acţionare Locaş pătrat

Identificare și clasificare

Cod articol 02490042
EAN / GTIN 4018754004577
Număr producător 02490042
L-Număr L60010 157
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Hexagon dublu cu profil AS-Drive
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • 3/8″ pentru motor de avion Volvo, tip ″JAS″

Caracteristică:

  • a: 18,5 mm
  • Lungime mm (L): 42,9 mm
  • S: 22,5 mm
  • Pătrat interior (inch): 3/8″
  • W: 15,8 mm
  • Greutate: 51g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 13/16 ″
  • Lățime mm (b): 31,3 mm