3/8″ Clé CROW-RING SW 13/16″ L.42,9mm

Réf.: 02490042
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
Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Type de produit douille
Entraînement de sortie pour vis à douze pans mâles
Matériau acier au chrome
Surface avec chromage
Longueur totale L 42,9 mm
Taille entraînement, carré femelle 3/8 pouce
Particularité, pour vis à douze pans mâles avec fonction de maintien des vis
Transmission carré femelle

Identification et classification

Référence article 02490042
EAN / GTIN 4018754004577
Réf. fabricant 02490042
Article hors catalogue L60010 157
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Double six pans avec profil AS-Drive
  • Chrome Alloy Steel, chromé
  • 3/8″ pour moteur d’avion Volvo, type JAS

Caractéristique(s):

  • a: 18,5 mm
  • Longueur mm (L): 42,9 mm
  • S: 22,5 mm
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 3/8 pouce
  • W: 15,8 mm
  • Poids: 51 g
  • Ouverture de clé [pouce]: 13/16 ″
  • Largeur mm (b): 31,3 mm