Elemento di collegamento con anello di sicurezza Esagono esterno, quadrato esterno G 6,3 + G 10 + G 12,5 1/4 ()

Codice art.: 01924
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
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
Codice articolo 01924
EAN / GTIN 4010995019242
Codice del produttore 01924
Numero-L L60070 2551
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Uscita: DIN 3126, ISO 1173, attacco D 6,3 + D 8.
  • Attacco: DIN 3121, ISO 1174, attacco G 6,3 + G 10 + G 12,5.
  • Impiego: per l'inserimento di inserti E 6,3.
  • Informazione integrativa: per i bit C6,3
  • Norme: DIN 3126, ISO 1173, Forma D6,3
  • DIN 3121, ISO 1174, Forma G6,3

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Forma: D 6,3
  • Esagono esterno Diametro (Pollice): 1/4
  • Quadrato esterno Diametro (Pollice): 1/4
  • Lunghezza totale (mm): 25
  • con batteria / batteria ricaricabile: No