• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsteil mit Sprengring Außensechskant, Außenvierkant G 6,3 + G 10 + G 12,5 1/4

Artikel-Nr.: 01924
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 01924
EAN / GTIN 4010995019242
Herstellernummer 01924
L-Nummer L60070 2551
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3 + D 8.
  • Antrieb: DIN 3121, ISO 1174, Form G 6,3 + G 10 + G 12,5.
  • Anwendung: Zur Aufnahme von Bits C 6,3 + C 8.
  • Ergänzende Information: für Bits C6,3
  • Normen: DIN 3126, ISO 1173, Form D6,3
  • DIN 3121, ISO 1174, Form G6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Form: D 6,3
  • Außensechskant Durchmesser (Zoll): 1/4
  • Außenvierkant Durchmesser (Zoll): 1/4
  • Gesamtlänge (mm): 25 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein