Piesă de legătură cu inel de fixare hexagonal extern, pătrat exterior G 6,3 + G 10 + G 12,5 1/4

Cod articol.: 01924
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 01924
EAN / GTIN 4010995019242
Număr producător 01924
L-Număr L60070 2551
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: DIN 3126, ISO 1173, forma D 6,3 + D 8
  • Aplicație: DIN 3121, ISO 1174, forma G 6,3 + G 10 + G 12,5
  • Aplicație: DIN 3121, ISO 1174, forma G 6,3 + G 10 + G 12,5
  • Aplicație: Pentru menținerea biților C 6,3 + C 8

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Formă: D 6,3
  • Diametru hexagonal extern (inchi): 1/4
  • Diametru pătrat extern (inchi): 1/4
  • Lungime totală (mm): 25 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr