Pièce de raccordement avec circlip Six pans mâle, carré mâle G 6,3 + G 10 + G 12,5 1/4

Réf.: 01924
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 01924
EAN / GTIN 4010995019242
Réf. fabricant 01924
Article hors catalogue L60070 2551
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Convient pour: DIN 3126, ISO 1173, forme D 6,3 + D 8.
  • Entraînement: DIN 3121, ISO 1174, forme G 6,3 + G 10 + G 12,5.
  • Application: Pour embouts C 6,3.
  • Informations complémentaires: pour embouts C6,3
  • Normes: DIN 3126, ISO 1173, Forme D6,3
  • DIN 3121, ISO 1174, Forme G6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Forme: D 6,3
  • Six pans mâle Diamètre (Pouce): 1/4
  • Carré mâle Diamètre (Pouce): 1/4
  • Longueur totale (mm): 25 mm
  • avec pile / accumulateur: Non