Mandrini conici con cono Jacobs, MK 1, Shank J6

Codice art.: 014974
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 014974
EAN / GTIN 4019208001746
Codice del produttore 014974
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

  • Collegamento tra il mandrino della macchina e la testa di serraggio dell’utensile (ad es. mandrino)
  • Jacobs - Cono portapunta DIN 238

Maggiori informazioni:

  • Mandrini conici con cono Jacobs, CM 1, attacco J6, completamente temprati e rettificati

Proprietà:

  • Attacco: J6
  • Peso: 50 g
  • Diametro ridotto: 15,9 mm
  • Lunghezza del cono del mandrino: 25,4 mm
  • Lunghezza: 95 mm
  • Lunghezza del cono Morse: 62 mm
  • Cono Morse: 1
  • Dimensione di apertura del cono del mandrino: 17,17 mm
  • Dimensione di apertura del cono Morse: 12.065 mm