Koniske spindler med Jacobs-spændetappekegler, MK 1, Holder J6

Art.-nr.: 014974
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 014974
EAN/GTIN 4019208001746
Producentnummer 014974
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Forbindelse mellem maskinspindel og værktøjsholder (f.eks. borepatron)
  • Jacobs - borepatronkonus DIN 238

Yderligere oplysninger:

  • Koniske spindler med Jacobs-spændetappekegle, MK 1, J6-optagelse, fuldt hærdet og slebet

Egenskab:

  • Holder: J6
  • Vægt: 50g
  • Lille diameter: 15,9 mm
  • Længde på borepatronens konus: 25,4 mm
  • Længde: 95 mm
  • Længde på morsekonusen: 62 mm
  • Morsekonus: 1
  • Åbningsmål for borepatronens konus: 17,17 mm
  • Åbningsmål for morsekonus: 12.065 mm