Kuželové trny s kuželem Jacobs – Upínací kužel, MK 1, Upínání J6

Artiklové číslo: 014974
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 014974
EAN / GTIN 4019208001746
Číslo výrobce 014974
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Spojení mezi vřetenem stroje a upínací hlavou nástroje (např. upínací pouzdro)
  • Jacobs – kužel sklíčidla DIN 238

Další informace:

  • Kuželové trny s kuželem Jacobs, MK 1, upínací otvor J6, celokalené a broušené

Charakteristika:

  • Upínač: J6
  • Hmotnost: 50g
  • Malý průměr: 15,9 mm
  • Délka kužele sklíčidla: 25,4 mm
  • Délka: 95 mm
  • Délka morseovského kužele: 62 mm
  • Morse kužel: 1
  • Rozměr otvoru kužele sklíčidla: 17,17 mm
  • Rozměr otvoru Morseova kužele: 12 065 mm