• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegeldorne mit Jacobs - Bohrfutterkegel, MK 1, Aufnahme J6

Artikel-Nr.: 014974
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 014974
EAN / GTIN 4019208001746
Herstellernummer 014974
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verbindung zwischen Maschinenspindel und Werkzeugspannkopf (z. B. Bohrfutter)
  • Jacobs - Bohrfutterkegel DIN 238

Weitere Infos:

  • Kegeldorne mit Jacobs - Bohrfutterkegel, MK 1, Aufnahme J6, ganz gehärtet und geschliffen

Merkmal:

  • Aufnahme: J6
  • Gewicht: 50 g
  • Kleiner Durchmesser: 15.9 mm
  • Länge Bohrfutterkegel: 25.4 mm
  • Länge: 95 mm
  • Länge Morsekegel: 62 mm
  • Morsekegel: 1
  • Öffnungsmaß Bohrfutterkegel: 17.17 mm
  • Öffnungsmaß Morsekegel: 12.065 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb