Morse meccaniche UZ, Dim. 5, Larghezza ganasce 200, Morsa autocentrante

Codice art.: 014802
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 014802
EAN / GTIN 4019208001401
Codice del produttore 014802
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

  • Sistema di serraggio meccanico senza moltiplicatore di forza, ad azionamento manuale.

Caratteristiche tecniche:

  • Realizzato in ghisa speciale per un impiego versatile
  • Montaggio su piastra girevole con graduazione
  • Con ganasce standard SGN e manovella
  • Tensione centrica grazie alla filettatura destra e a sinistra del mandrino

Campi di impiego:

  • Per macchine utensili tradizionali.

Vantaggi:

  • Ottimo rapporto qualità-prezzo
  • Mandrino coperto nell’area di lavoro
  • Ampio assortimento di prodotti da forno
  • Modello a profilo ribassato
  • Le guide laterali delle ganasce consentono un allineamento semplice e preciso della morsa

Maggiori informazioni:

  • Morse da macchina UZ, misura 5, larghezza ganasce 200, morsa autocentrante

Proprietà:

  • Esecuzione: UZ
  • Dimensioni di accoppiamento dei fianchi: Larghezza: 125 mm
  • Dimensioni di accoppiamento dei fianchi: Diametro della filettatura 1: M10
  • Dimensioni di accoppiamento dei fianchi: Profondità filettatura: 15 mm
  • Dimensioni di accoppiamento dei fianchi: Altezza: 24,6 mm
  • Ganasce larghe: 200 mm
  • Larghezza corpo base: 200 mm
  • Ampia fessura di serraggio: 17 mm
  • Ganascia standard spessa: 20 mm
  • Raccordo a piastra girevole: Foro di fissaggio: 17 mm
  • Raccordo a piastra girevole: Larghezza: 158 mm
  • Raccordo a piastra girevole: Lunghezza: 70 mm
  • Raccordo a piastra girevole: Distanza dal foro di centraggio: 294 mm
  • Peso: 52 g
  • Dimensione: 5
  • Altezza delle guance: 62,6 mm
  • Altezza della guida del corpo base: 79 mm
  • Altezza: 142,5 mm
  • Lunghezza della ganascia mobile: 123 mm
  • Lunghezza corpo base: 640 mm
  • Lunghezza: 655 mm
  • Fornitura: al pezzo
  • Forza di serraggio: 25
  • Apertura: 300 mm