Maskin-skruestik UZ, Størrelse 5, Bagpladens bredde 200, Centreringsskruestik

Art.-nr.: 014802
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 014802
EAN/GTIN 4019208001401
Producentnummer 014802
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mekanisk spændesystem uden kraftforstærker, manuelt betjent.

Tekniske egenskaber:

  • Fremstillet af specialstøbegods til mange forskellige anvendelsesformål
  • Montering på drejeskive med gradinddeling
  • Med standardbacker SGN og håndsving
  • Centrisk spænding via spindelnes venstre- og højregevind

Anvendelsesområder:

  • Til konventionelle værktøjsmaskiner.

Fordele:

  • Optimalt forhold mellem pris og ydelse
  • Spindel er under afdækning i arbejdsområdet
  • Et omfattende udvalg af bagværk
  • Lavt design
  • De laterale kæbeføringer gør det muligt at indstille skruestikken nemt og præcist

Yderligere oplysninger:

  • Maskin-skruestik UZ, størrelse 5, kæbebredde 200, centreringsskruestik

Egenskab:

  • Udførelse: UZ
  • Monteringsmål for bagvæggen: Bredde: 125 mm
  • Monteringsmål for bagvæggen: Gevinddiameter 1: M10
  • Monteringsmål for bagvæggen: Gevinddybde: 15 mm
  • Monteringsmål for bagvæggen: Højde: 24,6 mm
  • Brede kæber: 200 mm
  • Bredde, basisenhed: 200 mm
  • Bred spændeslids: 17 mm
  • Tyk standardbacke: 20 mm
  • Tilslutning med drejeplade: Monteringsboring: 17 mm
  • Tilslutning med drejeplade: Bredde: 158 mm
  • Tilslutning med drejeplade: Længde: 70 mm
  • Tilslutning med drejeplade: Afstand mellem centreringshuller: 294 mm
  • Vægt: 52g
  • Størrelse: 5
  • Højde på bagstykkerne: 62,6 mm
  • Højde på føringen på basisenheden: 79 mm
  • Højde: 142,5 mm
  • Længde på den bevægelige kæbe: 123 mm
  • Længde, grundlegeme: 640 mm
  • Længde: 655 mm
  • Leveringsomfang: stk.
  • Spændekraft: 25
  • Spændvidde: 300 mm