Strojní svěráky UZ, Velikost 5, Šířka pece 200, Středicí svěrák

Artiklové číslo: 014802
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 014802
EAN / GTIN 4019208001401
Číslo výrobce 014802
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Mechanický upínací systém bez převodovky, s ručním ovládáním.

Technické vlastnosti:

  • Vyrobeno ze speciálního odlitku pro široké spektrum použití
  • Uchycení na otočné desce s stupnicí
  • Se standardními čelistmi SGN a ruční klikou
  • Centrické upnutí pomocí levého a pravého závitu vřetena

Oblasti použití:

  • Pro konvenční obráběcí stroje.

Výhody:

  • Optimální poměr ceny a výkonu
  • Vřeteno je v pracovní oblasti zakryté
  • Široký sortiment pečiva
  • Nízká konstrukce
  • Boční vodicí lišty umožňují snadné a přesné vyrovnání svěráku

Další informace:

  • Strojní svěráky UZ, velikost 5, šířka čelistí 200, centrické upínání

Charakteristika:

  • Provedení: UZ
  • Rozměry pro připojení bočnic: Šířka: 125 mm
  • Rozměry pro připojení bočnic: Průměr závitu 1: M10
  • Rozměry pro připojení bočnic: Hloubka závitu: 15 mm
  • Rozměry pro připojení bočnic: Výška: 24,6 mm
  • Široké čelisti: 200 mm
  • Šířka základní těleso: 200 mm
  • Široká upínací drážka: 17 mm
  • Silná standardní čelist: 20 mm
  • Připojení otočné desky: Montážní otvor: 17 mm
  • Připojení otočné desky: Šířka: 158 mm
  • Připojení otočné desky: Délka: 70 mm
  • Připojení otočné desky: Vzdálenost od středicího otvoru: 294 mm
  • Hmotnost: 52g
  • Velikost: 5
  • Výška boků: 62,6 mm
  • Výška vedení základního tělesa: 79 mm
  • Výška: 142,5 mm
  • Délka pohyblivé čelisti: 123 mm
  • Délka základního tělesa: 640 mm
  • Délka: 655 mm
  • Rozsah dodávky: Ks
  • Upínací síla: 25
  • Rozsah upnutí: 300 mm