Strojni vpenjalniki UZ, Velikost 5, Širina pekača 200, Centrični primeži

Št. art.: 014802
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 014802
EAN/GTIN 4019208001401
Številka proizvajalca 014802
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Mehanski napenjalni sistem brez prenosa sile, ročno upravljan.

Tehnične značilnosti:

  • Izdelano iz posebnega litega materiala za raznoliko uporabo
  • Uporaba na vrtljivi plošči z delitvijo v stopinjah
  • Z običajnimi čeljustmi SGN in ročnim ročajem
  • Centrirna napetost z levo- in desnozavitnim navojem vretena

Področja uporabe:

  • Za konvencionalne obdelovalne stroje.

Prednosti:

  • Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo
  • Vreteno je v delovnem območju pokrito
  • Širok izbor peciva
  • Nizka izvedba
  • Stranska vodila čeljusti omogočajo enostavno in natančno poravnavanje vpenjal

Več informacij:

  • Strojni vpenjalniki UZ, velikost 5, širina čeljusti 200, centrirni vpenjalnik

Lastnosti:

  • Izvedba: UZ
  • Mere za pritrditev na stranico: Širina: 125 mm
  • Mere za pritrditev na stranico: Premer navoja 1: M10
  • Mere za pritrditev na stranico: Globina navoja: 15 mm
  • Mere za pritrditev na stranico: Višina: 24,6 mm
  • Široke čeljusti: 200 mm
  • Širina osnovnega telesa: 200 mm
  • Široka utor za napenjanje: 17 mm
  • Debela standardna čeljust: 20 mm
  • Priključek z vrtljivo ploščo: Pritrdilna izvrtina: 17 mm
  • Priključek z vrtljivo ploščo: Širina: 158 mm
  • Priključek z vrtljivo ploščo: Dolžina: 70 mm
  • Priključek z vrtljivo ploščo: Razdalja med centrirno luknjo: 294 mm
  • Masa: 52g
  • Velikost: 5
  • Višina ličnic: 62,6 mm
  • Višina vodila osnovnega telesa: 79 mm
  • Višina: 142,5 mm
  • Dolžina premične čeljusti: 123 mm
  • Dolžina osnovnega telesa: 640 mm
  • Dolžina: 655 mm
  • Obseg dobave: kos
  • Vpenjalna sila: 25
  • Vpenjalne letve: 300 mm