NK 161, tassello a scanalatura combinato (1 pezzo)

Codice art.: 0147109
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 0147109
EAN / GTIN 4060576176482
Codice del produttore 0147109
Numero-L L30770 2
Produttore/persona responsabile SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descrizione

Descrizione:

NK 161, tassello scorrevole combinato

Caratteristiche del prodotto:
  • Larghezza scanalatura: 21 mm
  • Larghezza scanalatura sfalsata: 17 mm
  • Max. Coppia di serraggio: 70 Nm
  • Unità di fornitura: 1 pezzi