NK 161, piuliță de reglare combinată (1 bucată)

Cod articol.: 0147109
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 0147109
EAN / GTIN 4060576176482
Număr producător 0147109
L-Număr L30770 2
Producător/responsabil SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descriere

Descriere:

NK 161, piuliță combinată

Caracteristici produs:
  • Lăţimea canalului: 21 mm
  • Lățimea canalului decalată: 17 mm
  • Max. Moment de strângere: 70 Nm
  • Unitate de livrare: 1 bucăți