NK 161, écrou KOMBI (1 pièce)

Réf.: 0147109
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 0147109
EAN / GTIN 4060576176482
Réf. fabricant 0147109
Article hors catalogue L30770 2
Fabricant/personne responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Description

Description:

NK 161, écrou coulissant KOMBI

Caractéristiques du produit:
  • Largeur de rainure: 21 mm
  • Largeur de rainure décalée: 17 mm
  • Puissance max. Couple de serrage: 70 Nm
  • Unité de livraison: 1 pièces