NK 161, tuerca de ranura combinada (1 unidad)

Número de artículo: 0147109
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 0147109
EAN / GTIN 4060576176482
Número del fabricante 0147109
Número L L30770 2
Fabricante/responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descripción

Descripción:

NK 161, tuerca ranurada combinada

Características del producto:
  • Anchura de ranura: 21 mm
  • Anchura de ranura escalonado: 17 mm
  • Máx. Par de apriete: 70 Nm
  • Unidad de suministro: 1 unidades
Herramientas:
  • ¿Este tornillo prensado encaja en mi plato de torno? Para encontrar la tuerca de ranura adecuada para su plato de torno, haga clic en «Herramientas» y utilice nuestro buscador rápido de mordazas.