Set di chiavi a brugola in supporto Compact Esagonale, 9 pz., nichelatura lucida ()

Codice art.: 01222
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 01222
EAN / GTIN 4010995012229
Codice del produttore 01222
Numero-L L60070 4005
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Vantaggi: Grandezze speciali da 7 e da 9 incluse.
  • Vantaggi: Grazie alla sua forma compatta, il supporto Wiha Compact entra perfettamente in ogni tasca per metro a stecche.
  • Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelato lucido.
  • Conforme alle norme ISO 2936L.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 1.5 mm x 91 mm (01201)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 2.0 mm x 101 mm (01202)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 2.5 mm x 113 mm (01203)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 3.0 mm x 128 mm (01204)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 4.0 mm x 142 mm (01206)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 5.0 mm x 163 mm (01207)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 6.0 mm x 184 mm (01208)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 8.0 mm x 206 mm (01210)
  • 1x Chiave a brugola Esagonale, nichelatura lucida 10.0 mm x 231 mm (01211)
  • 1x Supporto Compact