Sada zástrčných klíčů v držáku Compact Šestihran, 9díl., leskle niklovaný

Artiklové číslo: 01222
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 01222
EAN / GTIN 4010995012229
Číslo výrobce 01222
L-číslo L60070 4005
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Extra: Včetně speciálních velikostí OK 7 a OK 9
  • Extra: Díky svému kompaktnímu tvaru držák Wiha Compact dokonale zapadne do každé kapsy pro metr
  • Blade: Chrom-vanadová ocel, průběžně kalená, leskle poniklovaná
  • Pro použití v mechanice Na základě ISO 2936L
  • Obsah: 1x Klíče ve tvaru L Šestihran, leskle niklovaný 1.5 mm (01201) 1x Klíče ve tvaru L Šestihran, leskle niklovaný 2.0 mm (01202) 1x Klíče ve tvaru L Šestihran, leskle niklovaný 2.5 mm (01203) 1x Klíče ve tvaru L Šestihran, leskle niklovaný 3.0 mm (01204) 1x Klíče ve tvaru L Šestihran, leskle niklovaný 4.0 mm (01206) 1x Klíče ve tvaru L Šestihran, leskle niklovaný 5.0 mm (01207) 1x Klíče ve tvaru L Šestihran, leskle niklovaný 6.0 mm (01208) 1x Klíče ve tvaru L Šestihran, leskle niklovaný 8.0 mm (01210) 1x Klíče ve tvaru L Šestihran, leskle niklovaný 10.0 mm (01211) 1x Držáku Compact

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihran, leskle niklovaný 1.5 mm x 91 mm (01201)
  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihran, leskle niklovaný 2.0 mm x 101 mm (01202)
  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihran, leskle niklovaný 2.5 mm x 113 mm (01203)
  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihran, leskle niklovaný 3.0 mm x 128 mm (01204)
  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihran, leskle niklovaný 4.0 mm x 142 mm (01206)
  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihran, leskle niklovaný 5.0 mm x 163 mm (01207)
  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihran, leskle niklovaný 6.0 mm x 184 mm (01208)
  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihran, leskle niklovaný 8.0 mm x 206 mm (01210)
  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihran, leskle niklovaný 10.0 mm x 231 mm (01211)
  • 1x Držák Compact