Juego de llaves Allen en soporte Compact hexagonales, de 9 unid., en niquelado brillante

Número de artículo: 01222
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 01222
EAN / GTIN 4010995012229
Número del fabricante 01222
Número L L60070 4005
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Extra: Inclusive tamaños especiales del 7 y del 9.
  • Extra: Gracias a su forma compacta, el soporte Wiha Compact cabe perfectamente en cualquier bolsillo para metro plegable.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, templado continuo, niquelado brillante.
  • De acuerdo con ISO 2936L.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x Llave Allen hexagonal, en niquelado brillante 1.5 mm x 91 mm (01201)
  • 1x Llave Allen hexagonal, en niquelado brillante 2.0 mm x 101 mm (01202)
  • 1x Llave Allen hexagonal, en niquelado brillante 2.5 mm x 113 mm (01203)
  • 1x Llave Allen hexagonal, en niquelado brillante 3.0 mm x 128 mm (01204)
  • 1x Llave Allen hexagonal, en niquelado brillante 4.0 mm x 142 mm (01206)
  • 1x Llave Allen hexagonal, en niquelado brillante 5.0 mm x 163 mm (01207)
  • 1x Llave Allen hexagonal, en niquelado brillante 6.0 mm x 184 mm (01208)
  • 1x Llave Allen hexagonal, en niquelado brillante 8.0 mm x 206 mm (01210)
  • 1x Llave Allen hexagonal, en niquelado brillante 10.0 mm x 231 mm (01211)
  • 1x Soporte Compact

Productos adecuados