• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant 9-tlg. glanzvernickelt

Artikel-Nr.: 01222
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 01222
EAN / GTIN 4010995012229
Herstellernummer 01222
L-Nummer L60070 4005
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra: Inklusive Sondergrößen SW 7 und SW 9.
  • Extra: Durch seine kompakte Form passt der Wiha Compact Halter perfekt in jede Zollstocktasche.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
  • In Anlehnung an ISO 2936L.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 1,5 mm x 91 mm (01201)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 2,0 mm x 101 mm (01202)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 2,5 mm x 113 mm (01203)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 3,0 mm x 128 mm (01204)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 4,0 mm x 142 mm (01206)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 5,0 mm x 163 mm (01207)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 6,0 mm x 184 mm (01208)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 8,0 mm x 206 mm (01210)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 10,0 mm x 231 mm (01211)
  • 1x Compact Halter

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb