• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Stabilità dimensionale: sfide nella realizzazione di utensili e stampi

In qualità di responsabile della produzione e come metallurgo esperto nella realizzazione di utensili e stampi, anche tu avrai sicuramente notato la crescente complessità delle direttive per la progettazione e degli stampi per la produzione di componenti. I clienti si aspettano accoppiamenti stabili dal punto di vista dimensionale e la massima qualità delle superfici, ma non solo. Un aspetto altrettanto importante: la sicurezza di poter riprodurre risultati perfetti in qualsiasi momento e in modo efficiente! In questo ambito ti forniamo le informazioni più importanti per le tue sfide nella realizzazione di utensili e stampi: impara a conoscere i materiali e i dettagli tecnici più rilevanti e scopri i lavori di preparazione e il valore di procedimenti e strategie di lavorazione all’avanguardia, come il Parabolic Performance Cutting (PPC) e la foratura profonda (FIP).

Raramente un fattore di influenza agisce da solo: come tenere sotto controllo i parametri

Affinché ciascuna fase di lavoro vada a buon fine, sono necessari due elementi: la conoscenza della strategia di lavorazione migliore per una specifica richiesta del cliente e un assortimento ben fornito di utensili di prim’ordine con una lunga durata. Con questi presupposti, i lavori su utensili, geometrie semplici e stampi 3D altamente complessi sono ugualmente efficienti, che si tratti di una lavorazione di acciai temprati o acciai dolci. Potrai fresare e forare in modo eccellente, effettuare serraggi sicuri e rettificare con una precisione misurabile fino al micron.

Scegliendo l’utensile giusto potrai agire positivamente sui seguenti aspetti:

  • Dati di taglio affidabili
  • Migliore evacuazione dei trucioli
  • Aumento della durata del tagliente e pertanto maggiore controllo dell’usura del tagliente stesso
  • Aumento della gamma di lunghezze delle frese
  • Miglioramento della qualità delle superfici
  • Tempi di esecuzione più brevi

Fissaggio sicuro dei pezzi

Le misure campione sono utili nella misura in cui consentono di eseguire quanto richiesto da specifiche operazioni nella realizzazione di stampi e utensili. Una trasmissione ottimale della forza può essere ottenuta soltanto fissando in modo sicuro il pezzo grezzo da lavorare o il materiale e l’utensile. Da questo punto di vista, il più grande ostacolo è la complessa geometria dell’utensile stesso. Infatti, richiede spesso di bloccare e sbloccare più volte il pezzo grezzo per garantire la stabilità dimensionale dello stampo finale dell’utensile al termine dei processi di fresatura e foratura.

Che si tratti di macchine multi-task come centri di tornitura e fresatura, sistemi di serraggio utensili con cono poligonale o cono cavo con battuta in piano, meno tolleranze presenta il portautensili, più facile è evitare errori angolari e di altezza.

Sono disponibili i seguenti portautensili a:

  • Cono SK ISO
  • cono cavo (HSK)
  • cono con battuta in piano/supporto a doppio contatto
  • Sistemi di utensili MTM
  • Sistemi di serraggio utensili con cono poligonale

Tutta questione di inclinazione: portautensili per i migliori risultati

Anche con i mandrini portautensili con bloccaggio laterale c’è la possibilità di migliorare le prestazioni delle lavorazioni. ad esempio invece del classico mandrino Weldon è possibile utilizzare il mandrino Whistle Notch che permette di ottenere , un’accuratezza di foratura persino maggiore. Infatti, la diminuzione della lunghezza dovuta alla riaffilatura delle punte sul lato frontale può essere corretta mediante una regolazione della lunghezza nel portautensili. Se è necessario padroneggiare lavorazioni di asportazione truciolo pesanti (fresatura TPC), grazie alle ultime innovazioni apportate, il mandrino di fresatura Performance è l’ideale grazie al meccanismo antisfilamento e alla riduzione delle vibrazioni ed è particolarmente facile da maneggiare.

Oltre ai mandrini portautensili, sono disponibili i seguenti mandrini di serraggio per utensili:

  • Mandrino idraulico
  • Mandrino portapinza ER di precisione Centro P
  • Mandrino portautensili a calettare

Per lavorare su piastre relativamente semplici sono adatti i seguenti metodi:

  • Tecnica di serraggio magnetico
  • Tecnica del vuoto
  • Serraggio sul punto zero
  • Fissaggio diretto sul banco macchina

Serraggio diretto sul banco macchina

Per i lavori che permettono di serrare la piastra direttamente sul banco della macchina, le staffe regolabili, i mandrini pinza o i morsetti eccentrici sono la scelta migliore. Se lavori principalmente su centri di lavorazione e fresatrici, le morse di precisione, le morse autocentranti e le morse modulari offrono prestazioni di notevole qualità. L'unico modo per te, come maestro artigiano nella costruzione di utensili e stampi, di trarre veramente vantaggio è che il processo di serraggio del pezzo e la programmazione della lavorazione procedano entrambi con la stessa efficienza.

Se vuoi accelerare la totalità dei processi tenendo conto di tutte le operazioni di serraggio, i nostri esperti ti illustreranno tutte le possibilità tecniche.

Chiedi una consulenza

Consigli per il materiale

Tipi di acciaio: l’importanza di un’analisi accurata
Per il tuo lavoro in qualità di esperto od operaio specializzato nella realizzazione di utensili e stampi, ciò che conta di più sono:

  • gli elementi di lega nell’acciaio
  • il possibile trattamento termico

Quello che devi assolutamente sapere sull'acciaio nella costruzione di utensili e stampi è:

  • acciai inossidabili austenitici: facile asportazione truciolo
  • acciai super austenitici: asportazione truciolo estremamente difficile
  • acciai inossidabili ferritici: tendono a incollarsi, ma sono facili da lavorare meccanicamente
  • acciai inossidabili martensitici: la lavorazione varia a seconda del pretrattamento (ricotto o bonificato)
  • acciai inossidabili austeno-ferritici (acciaio Duplex): estremamente resistenti alla trazione e al calore, con un’asportazione truciolo difficile

Con l’alluminio o le leghe di alluminio è tutta un’altra cosa

Se hai la possibilità di scegliere, ci sono ottime ragioni a favore dell’alluminio. l’alluminio è un materiale leggero e generalmente facile da lavorare. A parità di resistenza con l’acciaio, l’alluminio consente forze di taglio migliori. In qualità di metallurgico esperto, sai che la forma del truciolo ricopre un’importanza fondamentale per via del possibile volume di truciolatura che con l’alluminio è relativamente grande. La forma del truciolo dipende dal materiale stesso ma anche dalle condizioni di taglio e dalla geometria dell’utensile. Se nel tuo processo di lavoro la durata dell’utensile è importante, gli utensili in acciaio rapido (HSS) e in metallo duro sono adatti alla lavorazione delle leghe di alluminio.

Attenzione:

  • L’alluminio puro e le leghe di alluminio per la lavorazione plastica trattabili termicamente ma nello stato tenero, soprattutto a velocità di taglio ridotte, tendono alla formazione di trucioli lunghi e al tagliente di riporto. Il risultato può essere una scarsa qualità delle superfici.
  • Le proprietà di taglio dei materiali fusi in alluminio senza silicio sono circa le stesse di quelle dei corrispondenti materiali per lavorazione plastica. Le leghe fuse in al-si indurenti e ipoeutettiche sono più difficili da lavorare. Questa proprietà aumenta all’aumentare della percentuale di Si. In questo caso sono adatti gli utensili in metallo duro
  • Per le leghe di Al-Si ipereutettiche, utilizza utensili in metallo duro o utensili in diamante policristallino. Attenzione: le particelle grossolane di Si nella struttura base relativamente dura riducono parecchio la durata dell’utensile.

Rame

Se lavori il rame, le leghe con gli elementi Zn, Sn, Al e Si consentono un’asportazione truciolo particolarmente facile e soprattutto una forma del truciolo vantaggiosa durante la lavorazione meccanica.

Attenzione: è possibile ottenere trucioli ancora più corti usando una lega di rame-zinco con più del 37% di zinco. In questo caso, si verifica una diminuzione della tenacità e parallelamente a un aumento della durezza. Le leghe rame-zinco vengono definite alpacca.

Suggerimento: nella pratica industriale, le leghe di rame sono solitamente classificate attraverso il cosiddetto indice di lavorabilità. In Europa, l’ottone automatico legato al piombo CuZn39Pb3 funge da materiale di riferimento, con un indice di lavorabilità di 100.

Definizione: l’indice di lavorabilità è una misura della produttività raggiungibile con un dato materiale nella produzione in serie nel confronto diretto con un altro materiale.

Il Deutsche Kupferinstitut, ossia l’istituto tedesco del rame, e i produttori dei materiali pubblicano gli indici corrispondenti. L’indice di lavorabilità è influenzato dai seguenti parametri:

  • Durata dell’utensile
  • Formazione del truciolo
  • Forze di taglio
  • Qualità delle superfici

Come le frese con segmento circolare superano le frese a raggio completo

La moderna realizzazione di stampi è definita da due elementi: precisione e prestazioni. Ogni aspetto della realizzazione di stampi e utensili dipende da come, in qualità di operaio specializzato o esperto, tieni sotto controllo questi due parametri durante la sgrossatura e la finitura, specialmente per le forme libere complesse! Volete sostituire o sviluppare le vostre consolidate frese a testa sferica con nuove tecnologie? I procedimenti recentemente sviluppati come il Parabolic Performance Cutting, abbreviato in fresatura PPC, offrono nuove e più efficienti possibilità.

Contattaci

Ai contatti

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello