{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ | 2,5 mm | |
Normativa | DIN ISO 9242 | |
Testata | sottile | |
Manici | lunga | |
Materiale | In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio | |
Superficie | bonderizzata nera, testa lucida | |
Tipo di prodotto | Tenaglia |
Codice articolo | 706675 200 | |
EAN / GTIN | 4045197287304 | |
Codice del produttore | 706675 200 |