{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 340 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 % | |
Precisione di misurazione angolo di rotazione | ±1 grado | |
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 650 mm | |
Campo di coppia | 34 Nm - 340 Nm | |
Campo di coppia | 25,077 lbfft - 250,8 lbfft | |
Campo di coppia | 8,851 lbfin - 3.009,3 lbfin | |
Risoluzione | 0,01 Nm | |
Peso | 1.800 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Display | digitale | |
Segnalazione dello sblocco | acustico; tattile; tattile | |
Principio di rilascio | Motore vibrante | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 2,6 Ah | |
Tensione nominale | 3,7 V | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | elettronico | |
QuickRelease/funzione di cambio rapido | no | |
Dati protocollabili | sì | |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
Feedback | segnale acustico; “attivazione”; “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfin; lbfft; kgfcm | |
Metodo di misura | Coppia; angolo di rotazione | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655302 340 | |
Codice del produttore | E.516ST-340 |