• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel „SMART TORQUE WRENCH” 340 N·m

Artikel-Nr.: 655302 340
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 340 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±2 %
Messgenauigkeit Drehwinkel ±1 Grad
Schnittstelle Bluetooth-Schnittstelle
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 650 mm
Drehmomentbereich 34 Nm - 340 Nm
Drehmomentbereich 25,077 lbfft - 250,8 lbfft
Drehmomentbereich 8,851 lbfin - 3.009,3 lbfin
Auflösung 0,01 Nm
Gewicht 1.800 g
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Anzeige digital
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch; optisch
Auslöseprinzip Vibrationsmotor
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2,6 Ah
Nennspannung 3,7 V
Anschlussform Antriebs-Vierkant (Knarre)
Messtechnik elektronisch
QuickRelease/ Schnellwechselfunktion nein
Daten protokollierbar ja
Einstellung des Auslösewertes digital, verstellbar
Feedback akustisches Signal; auslösend; anzeigend
Ablesung umschaltbar Nm; lbfin; lbfft; kgfcm
Messverfahren Drehmoment; Drehwinkel
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 655302 340
EAN / GTIN 3662424156779
Herstellernummer E.516ST-340

Beschreibung

Ausführung:

  • Verbindung über Bluetooth 4.0 mit Smartphone/Tablet mit Reichweite über 10 Meter. App verfügbar über Android und iOS. Einstellung der Werte und Bedienung erfolgt ausschließlich über App. Verschraubungsvorgang kann Live auf der App mitverfolgt werden, anschließend sind vergangene Messwerte abrufbar. Zugehöriger Bericht kann als .csv-Datei exportiert werden.
  • Messung von Drehmoment und Drehwinkel.
  • OLED-Display mit hohem Kontrast für besonders gute Lesbarkeit. Geschützt durch Gummieinfassung.
  • 4 LEDs für 360° Sichtbarkeit. Übermittelt Feedback mit gestaffeltem Ampelsystem.
  • Wiederaufladen erfolgt über Docking Station.
  • Betriebsmodi: Drehmomentfrequenz (Ablaufpläne), Schnelldrehmoment.
  • Signalgebung haptisch (Vibration bei Annäherung und Click bei Zielerreichung), optisch (LEDs und Display) und akustisch (Click).
  • Mit Kalibrierungserinnerung. Nach Belastungsanzahl und Zeitintervall.

Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin, kg·cm.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Lieferumfang:

Inklusive Li-Ionen-Akku 3,7 V / 2,6 Ah Typ 18650, Dockingstation mit Micro-USB Kabel, Netzstecker und stabilem Kunststoffkoffer.