{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 340 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 % | |
Přesnost měření úhel otočení | ±1 stupeň | |
Rozhraní | Rozhraní Bluetooth | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 650 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 34 Nm - 340 Nm | |
Rozsah utahovacích momentů | 25,077 lbfft - 250,8 lbfft | |
Rozsah utahovacích momentů | 8,851 lbfin - 3 009,3 lbfin | |
Rozlišení | 0,01 Nm | |
Hmotnost | 1 800 g | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Ukazatel | digitální | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový; dotykový | |
Princip vypínání | Vibrační motor | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 2,6 Ah | |
Jmenovité napětí | 3,7 V | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | elektronické | |
QuickRelease / funkce rychlé výměny | ne | |
Data lze protokolovat | ano | |
Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | |
Feedback | akustický signál; s vypínáním; se zobrazením | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfin; lbfft; kgfcm | |
Měření | Krouticí moment; Úhel otočení | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 655302 340 | |
EAN / GTIN | 3662424156779 | |
Číslo výrobce | E.516ST-340 |