{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 340 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±2 % | |
Précision de mesure de l'angle de rotation | ±1 degré | |
Interface | Interface Bluetooth | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 650 mm | |
Plage de couples | 34 Nm - 340 Nm | |
Plage de couples | 25,077 lbfft - 250,8 lbfft | |
Plage de couples | 8,851 lbfin - 3 009,3 lbfin | |
Résolution | 0,01 Nm | |
Poids | 1 800 g | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique; haptique | |
Principe de déclenchement | Moteur vibrant | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 2,6 Ah | |
Tension nominale | 3,7 V | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | électronique | |
QuickRelease/fonction de changement rapide | non | |
Possibilité de journalisation des données | oui | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | Signal sonore; à déclenchement; avec affichage | |
Lecture commutable | Nm; lbfin; lbfft; kgfcm | |
Procédé de mesure | Couple; Angle de rotation | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 655302 340 | |
EAN / GTIN | 3662424156779 | |
Réf. fabricant | E.516ST-340 |