• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Colla epossidica 5 minuti 24 ml

Codice art.: 083387 24
(47,71 € / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
101 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Temperatura di lavorazione 15 °C - 25 °C
Campo di impiego temperatura -40 °C - 80 °C
Completamente indurito dopo 20 min - 30 min
Resistenza alla rottura per trazione 12 N/mm2 - 14 N/mm2
Colore trasparente
Durata dalla data di produzione 12 mese
Tipo di prodotto Colla bicomponente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083387 24
EAN / GTIN 4260205360491

Descrizione

Esecuzione:

Colla ad azione rapida bicomponente con elevata resistenza alla trazione e al taglio, non si restringe ed è resistente a numerosi agenti chimici. Consente di unire materiali di natura analoga o differente come metallo, vetro, ceramica, legno o calcestruzzo. Facile utilizzo. Durante la fase di incollaggio, la colla si indurisce in modo affidabile anche a basse temperature.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.