{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | 1,5×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Lunghezza utile L1 | 18,8 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 50 mm | |
Viti di serraggio | 232990 TX7 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232240 12 | |
EAN / GTIN | 4045197717726 | |
Codice del produttore | 232240 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 1,5×D, Modello: 12
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
252,00 €
156,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
289,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Esecuzione | 1,5×D | 1,5×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | Cono Morse |
Lunghezza utile L1 | 18,8 mm | 18,8 mm |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |