Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä 12

Tuote nro.: 232240 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
  • Malli: 1,5×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli 1,5×D
Varsi ISO 9766
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
⌀-alue Dc 12 mm - 12,5 mm
Hyötypituus L1 18,8 mm
varren ⌀ Ds 20 mm
Varren pituus Ls 50 mm
Kiristysruuvit 232990 TX7
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232240 12
EAN / GTIN 4045197717726

Kuvaus

Malli:

Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.
Sisäjäähdytys.
Suoraurainen.

Ohje:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin