{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL02001015 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0200 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h$06 | |
| Skaftdiameter | 20 mm | |
| Skaftlængde | 50 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 20 mm | |
| Holderdiameter, øvre mål | 0 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -0,013 mm | |
| Skærediameter, min. | 11,5 mm | |
| Legemsdiameter | 10,9 mm | |
| Spånnotlængde | 35,21 mm | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 2,32 mm | |
| Fastgørelseslængde, holder | 41,35 mm | |
| Antal skær, i alt | 2 | |
| Snoet vinkel | 0 grader | |
| Version, spænderille | 1 | |
| Indstillingsmulighed | indstilling ikke muligt | |
| Vinkel, 1. trin | 132 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Styringselementer | uden styreelementer | |
| Skærepladetykkelse | 2,4 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | M (med cylindrisk boring ovenfra og fastspændt over boring) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | HOG-2322XX12 | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | HOG-23228X12 | |
| Beskrivelse, skæreplade | 232286 12 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 50,5 mm | |
| Nyttelængde | 18,8 mm | |
| Samlet længde | 100,5 mm | |
| Funktionslængde | 18,8 mm | |
| Vægt | 160 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Standard | DIN 4000-86 | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | korthulsbor til skæreplatter | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 232240 12 | |
| EAN/GTIN | 4045197717726 | |
| Producentnummer | 232240 12 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |