{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial schräg | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL02001015 | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0200 mm | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Classe di tolleranza attacco | h$06 | |
| Diametro codolo | 20 mm | |
| Lunghezza codolo | 50 mm | |
| Diametro attacco, classe di tolleranza ISO | 20 mm | |
| Diametro attacco, dimensione superiore | 0 mm | |
| Diametro attacco, dimensione inferiore | -0,013 mm | |
| Diametro tagliente, min. | 11,5 mm | |
| Diametro corpo | 10,9 mm | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli | 35,21 mm | |
| Distanza dai bordi alla punta dei taglienti | 2,32 mm | |
| Lunghezza di fissaggio, supporto | 41,35 mm | |
| Numero totale di taglienti | 2 | |
| Angolo di spoglia | 0 grado | |
| Esecuzione della scanalatura per i trucioli | 1 | |
| Regolabilità | regolazione non possibile | |
| Angolo, 1° livello | 132 grado | |
| Angolo di spoglia laterale | 0 grado | |
| Angolo di riavvolgimento | 0 grado | |
| Elementi di guida | Senza elementi di guida | |
| Spessore inserto | 2,4 mm | |
| Tipo di fissaggio inserto | M (con foro cilindrico, serrato dall’alto e tramite foro) | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto | HOG-2322XX12 | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 | HOG-23228X12 | |
| Designazione inserto | 232286 12 | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 50,5 mm | |
| Lunghezza utile | 18,8 mm | |
| Lunghezza complessiva | 100,5 mm | |
| Lunghezza funzionale | 18,8 mm | |
| Peso | 160 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Acciaio integrale | |
| Normativa | DIN 4000-86 | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti per inserti per taglio | |
| Contenuto | parte singola |
| Številka izdelka | 232240 12 | |
| EAN/GTIN | 4045197717726 | |
| Številka proizvajalca | 232240 12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |