Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning 12

Art-nr: 232240 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
36 styck i lager
  • Utförande: 1,5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande 1,5×D
Skaft ISO 9766
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 12 mm - 12,5 mm
Effektiv längd L1 18,8 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Skaftlängd Ls 50 mm
Spännskruvar 232990 TX7
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 232240 12
EAN/GTIN 4045197717726

Benämning

Utförande:

För hål upp till noggrannhet IT10.
Med invändig kylning.
Med raka spår.

Anmärkning:

Andra storlekar på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen