Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 1,5×D, Modello: 48

Codice art.: 232240 48
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero totale di taglienti 2
Diametro tagliente, min. Dc 48 mm
Lunghezza complessiva L 221,3 mm
Lunghezza utile L1 97,5 mm
Sporgenza A 151,3 mm
Diametro codolo DS 40 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Posizione delle interfacce Lato macchina
Codifica punti di attacco ZYL04001015
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 40 mm
Classe di tolleranza attacco h6
Lunghezza codolo LS 70 mm
Lubrorefrigerante sì
Diametro tagliente, max. Dc 65 mm
Diametro corpo D2 46,7 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli 143,73 mm
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 10,68 mm
Lunghezza di fissaggio, supporto 127,5 mm
Angolo di spoglia 20 gradi
Angolo, 1° livello 132 gradi
Angolo di spoglia laterale 0 gradi
Interfaccia Attacco 1
Spessore inserto T 7,9 mm
Tipo di fissaggio inserto M (con foro cilindrico, serrato dall’alto e tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto HOG-2322XX48
Designazione inserto 232286 48
Lunghezza funzionale 97,5 mm
Peso 1.896 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Tipo di prodotto Punta a inserti per inserti per taglio
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 1,5×D
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 232240 48
EAN / GTIN 4045197717771
Codice del produttore 232240 48
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.
Scanalatura diritta.
Per fori di precisione fino a IT10.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.