Bilancia di precisione FES 62K-4D, Portata 6200 g; 62000 g, Divisione 0,1 g; 1 g

Codice art.: FES 62K-4D
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FES 62K-4D
EAN / GTIN 4045761311343
Codice del produttore FES 62K-4D

Descrizione

Descrizione:

Dispositivo rilevatore in acciaio inox con classe di protezione IP65, igienico e facile da pulire
Alloggiamento in metallo: robusto e stabile
Per soddisfare le esigenze del settore farmaceutico, la bilancia è dotata di una gestione utente che consente la chiara assegnazione dell’utente e protegge da attacchi esterni
Funzionamento intuitivo grazie alla riga informativa sul display
I tasti funzione configurabili a piacere consentono di personalizzare le impostazioni della bilancia
Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP65 (secondo EN 60529)
U.S. FDA 21 Parte 11: Supporta l’integrità dei dati ai sensi della norma U.S. FDA 21 Parte 11 (per es. risultato di pesata, ID campione, nome utente, ID bilance, ...)
Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 16,5 mm
Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 350×400 mm
Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 290×180×80 mm
Dimensioni totali L×P×A 350×520×170 mm
Peso netto ca. 18 kg
Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori