Leírás:
IP65 védettségű, higiénikus és könnyen tisztítható, rozsdamentes acélból készült kiértékelő egység.
Fémház: robusztus és stabil
A gyógyszeripar követelményeinek megfelelően a mérleg felhasználói adminisztrációval van felszerelve, amely lehetővé teszi a felhasználó egyértelmű hozzárendelését és védelmet nyújt az illetéktelen hozzáférés ellen.
Intuitív kezelési filozófia a kijelzőn megjelenő információs soron keresztül
A szabadon hozzárendelhető funkcióbillentyűk lehetővé teszik a mérleg egyéni beállítását
Por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65 (EN 60529 szerint)
U.S. FDA 21 Part 11: Támogatja az adatok integritását az U.S. FDA 21 Part 11 szerint (pl. mérési eredmény, mintaazonosító, felhasználói név, mérlegazonosító, ...).
A szállítás tartalmazza a porvédő burkolatot
Jellemző:
Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, számjegymagasság 16,5 mm
Méretek mérőfelület, rozsdamentes acél, Sz×D 350×400 mm
A kiértékelő egység méretei B×T×H 290×180×80 mm
Teljes méretek: B×T×H 350×520×170 mm
Nettó súly kb. 18 kg
Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C