Beskrivelse:
Evalueringsenhed i rustfrit stål med IP65-beskyttelse, hygiejnisk og let at rengøre
Metalhus: robust og stabilt
For at opfylde kravene i medicinalindustrien er vægten udstyret med en brugeradministration, som muliggør en klar tildeling af brugeren og beskytter mod uautoriseret adgang.
Intuitiv betjeningsfilosofi gennem infolinje i displayet
Frit tildelbare funktionstaster giver mulighed for individuel indstilling af vægten
Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65 (i henhold til EN 60529)
U.S. FDA 21 Part 11: Understøtter dataintegritet i henhold til U.S. FDA 21 Part 11 (f.eks. vejeresultat, prøve-ID, brugernavn, skala-ID, ...)
Støvdæksel medfølger ved levering
Egenskab:
Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 16,5 mm
Dimensioner vejeflade, rustfrit stål, B×D 350×400 mm
Dimensioner for evalueringsenhed B×D×D×H 290×180×80 mm
Samlede dimensioner B×D×H 350×520×170 mm
Nettovægt ca. 18 kg
Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C