Descriere:
Unitate de evaluare din oțel inoxidabil cu protecție IP65, igienică și ușor de curățat
Carcasă metalică: robustă și stabilă
Pentru a îndeplini cerințele industriei farmaceutice, cântarul este echipat cu o administrare a utilizatorului, care permite o atribuire clară a utilizatorului și protejează împotriva accesului neautorizat.
Filozofie de operare intuitivă prin linia de informații de pe afișaj
Tastele funcționale liber atribuibile permit setarea individuală a cântarului
Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65 (conform EN 60529)
U.S. FDA 21 Part 11: Suportă integritatea datelor conform U.S. FDA 21 Part 11 (de exemplu, rezultatul cântăririi, ID-ul probei, numele utilizatorului, ID-ul cântarului, ...)
Capac de protecție împotriva prafului inclus în livrare
Caracteristică:
Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 16,5 mm
Dimensiuni suprafață de cântărire, din oțel inoxidabil, L×P 350×400 mm
Dimensiuni ale unității de evaluare L×P×H 290×180×80 mm
Dimensiuni totale L×P×H 350×520×170 mm
Greutate netă aprox. 18 kg
Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C