Coppia di contropunte, classe di qualità 1, esecuzione pesante, Altezza contropunte: 150mm

Codice art.: 431710 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza contropunte (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Precisione dell'asse ± 0,008 mm
Attacco cannotti CM2
Qualità 1
Prismi per ⌀ alberi 10 mm - 50 mm
Altezza contropunte 150 mm
Larghezza 120 mm
Lunghezza per coppia 360 mm
Peso per coppia 28 kg
Portata massima 75 kg
Tipo di prodotto Contropunta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 431710 150
EAN / GTIN 2050001039149

Descrizione

Esecuzione:

In ghisa speciale con elevata resistenza all’usura. Una contropunta è dotata di cannotto fisso, l’altra di cannotto a movimento assiale. Regolazione dei cannotti con leva manuale. Con prismi temprati riportati.

Precisione:

Classe di qualità 1, precisione dell’asse ±0,008 mm.

Nota:

Tenere presente che la fornitura è franco magazzino fornitore. Altre altezze delle punte su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello