• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Utensile a moto alternato DynaPen® ad aria compressa  10844

Codice art.: 079708 10844

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto DynaPen Kit
Fabbisogno massimo d’aria 28,2 l/min
Frequenza di percussione 233 Hz
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Peso 0,26 kg
Rumorosità 79 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 8 m/s2
23 mm
Lunghezza 108 mm
Tipo di prodotto Incisore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079708 10844
EAN / GTIN 616026108448
Codice del produttore 10844/H

Descrizione

Esecuzione:

Lima ad aria compressa DynaPen a forma di matita con set di accessori (pinza di serraggio da 1/8 pollice). Grazie al movimento pulsante (corsa 0,018 mm) le applicazioni sono molteplici, come per esempio incisione, siglatura, lavori semplici di pulitura e di limatura, sbavatura, ecc.

Fornitura:

Inclusi tubo di raccordo da 1,4 m, lima e chiave esagonale.

Nota:

Mini-lime diamantate adatte vedi n. art. 529420.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi