Cesoia manuale per lamiera acciaio inox, con taglio a destra, Lunghezza complessiva: 250mm

Codice art.: 760100 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 250 mm
Lunghezza taglienti 60 mm
Tipo di impiego con taglio a destra
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 760100 250
EAN / GTIN 4010220000571
Codice del produttore D202-250-H

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Testa della cesoia lucida, manici aperti verniciati normalmente o a immersione.
In acciaio legato, taglienti temprati a induzione (HRC 60), anche per lamiere d’acciaio V2A fino a 1,0 mm.

Uso:

Per tagli diritti.

Norma:

Simile a norma DIN 6438

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Cesoia manuale per lamiera acciaio inox, con taglio a destra, Lunghezza complessiva: 250mm

Cesoia manuale per lamiera acciaio inox, con taglio a destra, Lunghezza complessiva: 250mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
23,30 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.728 pezzi in magazzino
13,27 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza complessiva 250 mm 250 mm
Lunghezza taglienti 60 mm 60 mm
Tipo di impiego con taglio a destra con taglio a destra
Tipo di prodotto Cesoia Cesoia

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello