Accoppiamento di sicurezza

Codice art.: 9000-061
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tubo flessibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9000-061
EAN / GTIN 4000896195299
Codice del produttore 9000-061
Numero-L L60140 4183

Descrizione

Descrizione:

  • Per tutti i nippli di collegamento aria
  • Filetto interno 16,41 mm / 3/8
  • Separazione sicura del raccordo (separazioni involontarie escluse)
  • Nessun pericolo di lesioni dovute all’urto con il tubo flessibile
  • L’accoppiamento di sicurezza depressurizza il raccordo prima del distacco
  • Area di lavoro: 0 – 20 bar
  • Utilizzabile con una sola mano
  • Sforzo ridotto durante l’accoppiamento e il distacco
  • Eliminazione del rumore di colpi durante il processo di accoppiamento
  • Facile utilizzo anche con i guanti
  • Ottone, nichelato
  • Attacco uscita aria: Bussola di accoppiamento per tipo 1, 2, 3, 4
  • Superficie: nichelata
  • Peso netto (kg): 0.12 kg
  • Range di temperatura: -15°C – 80°C

Prodotti correlati

Ricambi