Descrizione:
Faro da lavoro a LED a batteria da 250 lumen con SMART CLIP. Nuovo faro da lavoro senza fili tascabile. La piccola WORK LITE S è una lampada da lavoro »senza fronzoli« di buona qualità per un utilizzo universale ad un prezzo molto competitivo. Rispetto al modello precedente, la WORK LITE S con la tecnologia COB-LED ad alta efficienza ha più del doppio della luce uscita - fino a aggiornato a 250 lumen. L'apparecchio è stato anche aggiornato con una funzione di regolazione continua dal 10% al 100% in modo che l'emissione luminosa possa essere regolata per il rispettivo compito di lavoro.Concetto SMART CLIP brevettato WORK LITE S è stato progettato per lo specialista che richiede un funzionale, pratico, lampada da lavoro di facile utilizzo, progettata. Il sistema SMART CLIP 4-in-1 offre più funzioni in un'unica unità. La clip deve essere indossata sulla cintura di lavoro in modo che la luce sia sempre a portata di mano per le attività di ispezione. Il potente magnete incorporato o il gancio retrattile consentono di impostare il faro da lavoro in modo flessibile quando sono necessarie entrambe le mani. Inoltre, SMART CLIP funge da supporto su tutte le superfici esistenti. Estremamente leggero per un comfort ottimale Il nuovo WORK LITE S è stato progettato per il massimo comfort con il minor peso possibile in mente. Grazie al suo peso molto ridotto, puoi lavorare senza sforzo con la lampada da lavoro in mano, anche per periodi di tempo più lunghi. Il design sottile e compatto con forme rotonde e senza spigoli vivi significa anche che il faro da lavoro può essere portato comodamente in tasca per tutta la giornata lavorativa. // Il WORK LITE S è unico ed è protetto dal brevetto di design UE RCD n. 4070035 .
Proprietà:
- Angolo del fascio luminoso: 120°
- Batteria: Lithium-Ion
- Capacità della batteria: 1500 mAh
- Cavo: 1 m USB - mini DC
- Classe di protezione: IP 20
- Consumo di energia, max.: 3 W
- Flusso luminoso: 25 lm - 250 lm
- Fonte di alimentazione: Funzionamento a batteria
- Illuminamento, lux@0.5 m: 300
- Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 80
- Sorgente luminosa: COB LED
- Temperatura di colore (CCT): 6000 K
- Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
- Tempo di funzionamento fino a: 20 h
- Tempo di ricarica: 3 h
- Tensione della batteria: 3,7 V
- Tensione di carica DC: 5 V