Beskrivelse:
Genopladelig 250 lumen LED-arbejdslampe med smart clip. Den genopladelige WORK LITE S håndlampe i lille størrelse (S) er en no-nonsense arbejdslampe af god kvalitet til universelle anvendelser til en meget konkurrencedygtig pris. Sammenlignet med den første generation er denne WORK LITE S blevet opgraderet med den højeffektive LED COB-teknologi, der nu giver mere end dobbelt så meget lys - op til 250 lumen. Den er også blevet opgraderet med en trinløs lysdæmperfunktion i intervallet 10 % til 100 %, som gør det muligt at tilpasse lysudbyttet nemt til arbejdsopgaven. Patenteret SMART CLIP-koncept WORK LITE S er designet til den professionelle bruger, der kræver funktionel, praktisk og brugervenlig arbejdslampe. SMART CLIP 4-i-1-systemet integrerer flere multifunktioner i den samme enhed. Clipsen er designet til at passe til arbejdsbæltet og bære lampen, så den er tilgængelig og lige ved hånden, når der er brug for den til et inspektionsarbejde. Fleksibel placering af arbejdslygten, når der er brug for begge hænder, kan opnås ved hjælp af den stærke indbyggede magnet eller ved hjælp af den indtrækkelige, drejelige krog. SMART CLIP kan desuden bruges som stativ på enhver tilgængelig overflade. Ultra letvægt = maksimal arbejdskomfortDen nye WORK LITE S håndlampe er teknisk designet til at veje så lidt som muligt for at give maksimal arbejdskomfort. På grund af den meget lave vægt vil det være behageligt at holde lampen i hånden til inspektionsopgaver, selv i længere tid. Det slanke, kompakte design med runde former og uden skarpe kanter gør det også behageligt at bære arbejdslampen i lommen en hel arbejdsdag. // Designet af WORK LITE S er unikt og er omfattet af EU-designpatent RCD nr. 4070035.
Egenskab:
- Batteri: Lithium-ion
- Batterikapacitet: 1500 mAh
- Batterispænding: 3,7 V
- Beskyttelsesklasse: IP 20
- Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
- Driftstid op til: 20 h
- Farvegengivelsesindeks (CRI): Ra > 80
- Farvetemperatur (CCT): 6000 K
- Kabel: 1 m USB - mini DC
- Lyskilde: COB LED
- Lysstrøm: 25 lm - 250 lm
- Lysstyrke, lux@0.5 m: 300
- Opladningsspænding DC: 5 V
- Opladningstid: 3 h
- Strålevinkel: 120°
- Strømforbrug, max.: 3 W
- Strømkilde: Akkudrevet